APPLETON ELECTRIC EBR3023HFB20 เต้ารับ, 30A, 600V AC, สีเมทัลลิก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องรับพื้นที่อันตราย |
แอมป์ | 30 |
คะแนนแอมป์เบรกเกอร์ | 20 |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท |
ขนาดฮับ | 1-1/2", 3/4" |
Hz | 60 |
วัสดุ | อลูมิเนียม Copperfree |
กล่องติดตั้ง | อลูมิเนียม Copperfree |
คะแนน NEMA | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8536200040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | คะแนน NEMA | แอมป์ | เสร็จสิ้น | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | HP | ขนาดฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 30 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 4 | 3 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿412,747 | |
DBR6023EH100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿358,968 | |
DBR6023EH50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | 10 | - | ฿337,771 | |
DBR6023EH70 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿358,968 | |
DBR6023EH90 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿358,968 | |
DBR6023FB100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿373,242 | |
DBR6023FB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿349,459 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.