Appleton Electric Ecdb50hp Universal Drain หรือ Breather, 1/2 นิ้ว Mnpt | 6zek7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP Drain & Breather, 1/2 นิ้ว Trade, ความยาวโดยรวม 1 3/8 นิ้ว, สแตนเลส | AF2YTT 6ZEK7

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP ท่อระบายและช่องระบายอากาศ การค้า 1/2 นิ้ว ความยาวโดยรวม 1 3/8 นิ้ว สแตนเลส

In Stock
รายการ: AF2YTT รุ่น: ECDB50HPข้ามอ้างอิง: 6ZEK7
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
฿4,569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นUniversal Drain หรือ Breather
สีเงิน
ขนาดท่อ1 / 2 "
การเชื่อมต่อชาย
ความยาว1.375 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
หมวดหมู่ย่อยเครื่องช่วยหายใจและท่อระบายน้ำ
ชนิดภาพเขียนสถานที่อันตราย
UPC781381838948

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Universal Breather เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายอากาศและการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในสถานที่อันตราย
  • การออกแบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ทำจากสแตนเลสและติดตั้งอุปกรณ์ MNPT ขนาด 1/2 นิ้วเพื่อประสิทธิภาพที่ปราศจากการรั่วไหลและเชื่อถือได้
  • อำนวยความสะดวกในการติดตั้งโครงตู้ทั้งในตำแหน่งบนและล่าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชิ้นความยาวราคา
APPLETON ELECTRIC BRTB4X ข้อต่อท่อร้อยสายแบบยืดหยุ่น การค้า 1/2 นิ้ว ความยาวโดยรวม 5 13/32 นิ้ว สแตนเลส | AF2YTJ 6ZEJ9 บีอาร์ทีบี4เอ็กซ์1 / 2 "การแต่งงานกัน5 13 / 32 "฿6,298
APPLETON ELECTRIC ECD50B4X Drain & Breather, 1/2 Inch Trade, ความยาวโดยรวม 6 นิ้ว, สแตนเลส | AF2YTN 6ZEK3 ECD50B4X1 / 2 "ท่อระบายน้ำ6"฿6,842
APPLETON ELECTRIC ECDB38 Drain & Breather, 3/8 Inch Trade, ความยาวโดยรวม 11 3/32 นิ้ว, สแตนเลส | AF2YTP 6ZEK4 อีซีดีบี383 / 8 "Universal Drain หรือ Breather11 3 / 32 "฿4,475
APPLETON ELECTRIC ECDB38B Drain & Breather, 3/8 นิ้ว Trade, 4 3/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม สแตนเลส | AF2YTQ 6ZEK5 อีซีดีบี38บี3 / 8 "Universal Drain หรือ Breather4.187 "฿6,693
APPLETON ELECTRIC ECDB50B Drain & Breather, 1/2 นิ้ว Trade, ความยาวโดยรวม 5 1/2 นิ้ว, สแตนเลส | AF2YTR 6ZEK6 อีซีดีบี50บี1 / 2 "Universal Drain หรือ Breather5.5 "฿6,567

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP ท่อระบายและช่องระบายอากาศ การค้า 1/2 นิ้ว ความยาวโดยรวม 1 3/8 นิ้ว สแตนเลส
฿4,569 / หน่วย