Appleton Electric Eds31102 | คู่มือมอเตอร์สตาร์ท Dead-end Hub 1 2p | 13f836 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDS31102 มอเตอร์สตาร์ท, 2 เสา, 20A AC, ดุม 1 นิ้ว, ดุม Dead-End | AA4VNA 13F836

APPLETON ELECTRIC EDS31102 มอเตอร์สตาร์ท, 2 เสา, 20A AC, ดุม 1 นิ้ว, ดุมเดดเอนด์

In Stock
รายการ: AA4VNA รุ่น: EDS31102อ้างไขว้: 13F836
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
฿44,582 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ทด้วยตนเอง
แอมป์เอซีต้องใช้หน่วยความร้อน
ความลึก5.31 "
ความสูง7.03 "
HP ที่ 115VDC1
HP ที่ 120V1
HP ที่ 230VDC1
HP ที่ 240V1
ขนาดฮับ1
สไตล์ฮับทางตัน
ประเภท NEMA3, 7ซีดี, 9EFG
จำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการ1
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
ประเภทเริ่มต้นด้วยมือ
ชนิดภาพเขียนโรงงานที่ปิดสนิท
ความกว้าง3.72 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8536504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • HP ที่ 120VDC (1)
  • HP ที่ 240VDC (1)
  • HP ที่ 32VDC (1/4)
  • จำนวน Thermals ที่ต้องการ (1)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Cast In Hubs. หน่วยทำความร้อนแบบเปลี่ยนได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงขนาดฮับสไตล์ฮับจำนวนเสาราคา
APPLETON ELECTRIC EDS11101 มอเตอร์สตาร์ท, 1 เสา, 20A AC, ดุม 1/2 นิ้ว, ดุม Dead-End | AA4VMC 13F805 สพป. 111015.31 "7.03 "1/2ทางตัน1฿43,451
APPLETON ELECTRIC EDS11102 มอเตอร์สตาร์ท, 2 เสา, 20A AC, ดุม 1/2 นิ้ว, ดุม Dead-End | AA4VMD 13F806 สพป. 111025.31 "7.03 "1/2ทางตัน2฿51,967
APPLETON ELECTRIC EDS21101 มอเตอร์สตาร์ท, 1 เสา, 20A AC, ดุม 3/4 นิ้ว, ดุม Dead-End | AA4VMN 13F817 สพป. 211015.31 "7.03 "3/4ทางตัน1฿43,451
APPLETON ELECTRIC EDS21102 มอเตอร์สตาร์ท, 2 เสา, 20A AC, ดุม 3/4 นิ้ว, ดุม Dead-End | AA4VMP 13F818 สพป. 211025.31 "7.03 "3/4ทางตัน2฿44,582
APPLETON ELECTRIC EDS31101 มอเตอร์สตาร์ท, 1 เสา, 20A AC, ดุม 1 นิ้ว, ดุม Dead-End | AA4VMZ 13F835 สพป. 311015.31 "7.03 "1ทางตัน1฿45,428
APPLETON ELECTRIC EDSC11101 มอเตอร์สตาร์ท 1 เสา 20A AC ดุม 1/2 นิ้ว ดุม Feed-Thru | AA4VNK 13F853 สพป. 111015.31 "7.03 "1/2ฟีดผ่าน1฿50,643
APPLETON ELECTRIC EDSC11102 มอเตอร์สตาร์ท, 2 เสา, 20A AC, ดุม 1/2 นิ้ว, Feed-Thru Hub | AA4VNL 13F854 สพป. 111025.31 "7.03 "1/2ฟีดผ่าน2฿50,218

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDS31102 มอเตอร์สตาร์ท, 2 เสา, 20A AC, ดุม 1 นิ้ว, ดุมเดดเอนด์
฿44,582 / หน่วย