Appleton Electric Edsc2129 | 13v093 | สวิตช์แก้วน้ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDSC2129 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Feed-Thru, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DUJ 13V093

APPLETON ELECTRIC สวิตช์แก้วน้ำ EDSC2129, 1 แก๊ง, ดุม Feed-Thru, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC

In Stock
รายการ: AA6DUJ รุ่น: EDSC2129ข้ามอ้างอิง: 13V093

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿29,626 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แก้วน้ำ
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ความลึก4.69 "
ความสูง4.63 "
HP1 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC
ขนาดฮับ3 / 4 "
สไตล์ฮับฟีดผ่าน
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
การติดหลุมยึด
คะแนน NEMA7C, 7D, 9E, 9F, 9G
จำนวนแก๊ง1
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III
ประเภทสวิทช์1 เสา
ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าดำเนินการ
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.64
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant, Pad Lockable in the On or Off Position

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแอมป์HPความกว้างขนาดฮับสไตล์ฮับการติดจำนวนแก๊งราคา
APPLETON ELECTRIC EDS110-F1 สวิตช์แก้วน้ำ 1 แก๊ง ดุมแบบ Dead-End ดุม 1 นิ้ว 20A 120 ถึง 277V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL , แอล , เอ็ม , เอส , เอ็กแอล , XS201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC3"1"ทางตันหลุมยึด1฿22,740
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 1/2 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1ไซส์ L , M , XL201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC3"1 / 2 "ทางตันหลุมยึด1฿26,943
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC3"3 / 4 "ทางตันหลุมยึด1฿26,528
APPLETON ELECTRIC EDS175-F13 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 30A, 120 ถึง 277V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 แรงม้า @ 120/240 VAC3"3 / 4 "ทางตันหลุมยึด1฿25,367
APPLETON ELECTRIC EDS175F13 สวิตช์แก้วน้ำ, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End, ดุม 3/4 นิ้ว, 30A, 120 ถึง 277V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 อีดีเอส175เอฟ1310, 7, 8, 9302 แรงม้า @ 120/240 VAC3"3 / 4 "ทางตันรูยึด / ฮับ1฿24,300
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 สวิตช์แก้วน้ำ, 2 แก๊ง, ดุม Dead-End, ทำงานด้านหน้า, ดุม 1 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 อีดีเอส110เอฟ1-201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC6.19 "1"ทางตันรูยึด / ฮับ2฿29,968
APPLETON ELECTRIC EDS2229 สวิตช์แก้วน้ำ 2 แก๊ง ดุม Dead-End ดุม 3/4 นิ้ว 20A 120 ถึง 277V AC | AA6DPM 13V004 สพป. 2229-201 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "ทางตันหลุมยึด2฿57,285

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC สวิตช์แก้วน้ำ EDSC2129, 1 แก๊ง, ดุม Feed-Thru, ดุม 3/4 นิ้ว, 20A, 120 ถึง 277V AC
฿29,626 / หน่วย