APPROVED VENDOR 1.7CU-S RED Tilt Truck ขนาดกลาง 1-3/4 ลูกบาศก์หลา สีแดง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีแดง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการความสูง | 38-1 / 2 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 45.5 " |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
ประเภทถัง | หน้าที่ปานกลาง |
ความจุโหลด | 1700 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ฝาเสริม | Mfr. เบอร์ 1.7 ฝา |
ความสูงโดยรวม | 53.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 74 " |
ความกว้างโดยรวม | 40 " |
ปริมาณ | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 135.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK 33 | 1400 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿39,758 | ||
21VK 34 | 2100 ปอนด์ | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1 ลบ.ม. yd. | 12 " | ฿67,775 | RFQ
| |
21VK 35 | 1400 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿32,010 | ||
21VK 36 | 2100 ปอนด์ | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 ลบ.ม. yd. | 12 " | ฿63,110 | RFQ
| |
21VK 37 | 1400 ปอนด์ | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 16 " | ฿33,289 | ||
21VK 38 | 2100 ปอนด์ | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 ลบ.ม. yd. | 16 " | ฿121,258 | RFQ
| |
21VK 39 | 300 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿30,458 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.