10e688 | จุกนม 1-1/2 นิ้ว Npt X 7 นิ้ว 304 Stainless Steel - แพ็ค 25 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E688 จุกนม 1-1 / 2 นิ้ว Npt x 7 นิ้วสแตนเลส 304 - แพ็ค 25 ชิ้น | AA2DUK

APPROVED VENDOR 10E688 จุกนม 1-1/2 นิ้ว Npt x 7 นิ้ว 304 สแตนเลส - แพ็ค 25

In Stock
รายการ: AA2DUK รุ่น: 10E688
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
฿28,508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia1.75 "
ความยาว7"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.9 "
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)32.26
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E689 จุกนม 1-1 / 2 นิ้ว Npt x 5 นิ้ว 304 สแตนเลส - แพ็ค 25 AA2DUL 10E6891.75 "5"2.375 "1.5 "฿24,504
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E690 จุกนม 1-1 / 2 นิ้ว Npt x 6 นิ้วสแตนเลส 304 - แพ็ค 25 | AA2DUM 10E6901.75 "6"1.9 "1.5 "฿24,875
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 10E691 จุกนม 2 นิ้ว Npt x 3 นิ้ว 304 สแตนเลส - แพ็คละ 25 | เอเอทูดัน 10E6912"3"2.875 "2"฿18,723

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 10E688 จุกนม 1-1/2 นิ้ว Npt x 7 นิ้ว 304 สแตนเลส - แพ็ค 25
฿28,508 / หน่วย