APPROVED VENDOR 10E691 จุกนม 2 นิ้ว Npt x 3 นิ้ว 304 สแตนเลส - แพ็ค 25
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
ภายใน Dia | 2" |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 2.875 " |
ขนาดท่อ | 2" |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 7307290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.