APPROVED VENDOR 12G473 Digital Panel Meter กระแสไฟ AC 0-5 Ac A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์แผงดิจิตอล |
ความถูกต้อง | +/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
แสดง | LCD สีเทา |
แสดงตัวเลข | 3.5 |
ช่วงการแสดงผล | 0 ถึง 30 / 300 |
กระตุ้น | ไม่ |
พอดี | มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout |
ช่วงป้อนข้อมูล | 0 ถึง 5A AC |
พลังงานที่จำเป็น | 85-250 VAC |
การเชื่อมต่อกระบวนการ | ไม่ |
สไตล์ | 24x72 |
True RMS | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | กระแสไฟ AC |
ใช้กับ | ภายนอก 5A AC Current Transformer |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 9030330040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | ความถูกต้อง | แสดง | ช่วงการแสดงผล | พอดี | พลังงานที่จำเป็น | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G470 | +/- 0.5% ของช่วง + 1 หลัก | ไฟ LED สีแดง | 1999 | มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout | 40V-300VAC/DC | 48x96 | ฿20,755 | |
12G474 | +/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับ | LCD สีเทา | 0 ถึง 50 / 500 | มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | ฿9,270 | |
12G475 | +/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับ | LCD สีเทา | 0 ต.ค. 20/200 | มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | ฿5,278 | |
12G476 | +/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับ | LCD สีแดง | 0 ถึง 10/100 / 1000 | มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | ฿9,374 | |
12G477 | +/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับ | LCD สีแดง | 0 ถึง 50 / 500 | มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | ฿9,270 | |
12G478 | +/- 0.5% ของช่วง + 1 หลัก | ไฟ LED สีแดง | 0 ถึง 10/100/1000 | มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout | 40V-300VAC/DC | 48x96 | ฿9,589 | |
12G479 | +/- 0.5% ของช่วง + 1 หลัก | ไฟ LED สีแดง | 0 ถึง 15 / 150 | มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout | 40V-300VAC/DC | 48x96 | ฿9,812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.