12g474 | พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล กระแสไฟ AC 0-5 Ac A | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G474 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYL

APPROVED VENDOR 12G474 Digital Panel Meter กระแสไฟ AC 0-5 Ac A

In Stock
รายการ: AA4DYL รุ่น: 12G474
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
฿12,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับ
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
แสดงLCD สีเทา
แสดงตัวเลข3.5
ช่วงการแสดงผล0 ถึง 50 / 500
กระตุ้นไม่
พอดีมาตรฐาน 3/648 DIN Cutout
ช่วงป้อนข้อมูล0 ถึง 5A AC
พลังงานที่จำเป็น85-250 VAC
การเชื่อมต่อกระบวนการไม่
สไตล์24x72
True RMSใช่
ชนิดภาพเขียนกระแสไฟ AC
ใช้กับภายนอก 5A AC Current Transformer

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS9030330040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องแสดงช่วงการแสดงผลพอดีพลังงานที่จำเป็นสไตล์ราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G470 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYH 12G470+/- 0.5% ของช่วง + 1 หลักไฟ LED สีแดง1999มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout40V-300VAC/DC48x96฿18,962
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G473 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีเทา0 ถึง 30 / 300มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G475 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีเทา0 ต.ค. 20/200มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72฿6,900
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G476 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีแดง0 ถึง 10/100 / 1000มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72฿12,400
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G477 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีแดง0 ถึง 50 / 500มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72฿12,400
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G478 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% ของช่วง + 1 หลักไฟ LED สีแดง0 ถึง 10/100/1000มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout40V-300VAC/DC48x96฿12,827
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 12G479 Digital Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DYR 12G479+/- 0.5% ของช่วง + 1 หลักไฟ LED สีแดง0 ถึง 15 / 150มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout40V-300VAC/DC48x96฿12,827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 12G474 Digital Panel Meter กระแสไฟ AC 0-5 Ac A
฿12,400 / หน่วย