12g490 | พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล แรงดันไฟ AC 0-600 Vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G490 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Ac 0-600 Vac | AA4DZC

APPROVED VENDOR 12G490 Digital Panel Meter แรงดันไฟ AC 0-600 Vac

In Stock
รายการ: AA4DZC รุ่น: 12G490
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
฿19,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.5% ของช่วง + 1 หลัก
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
แสดงไฟ LED สีแดง
แสดงตัวเลข3.5
ช่วงการแสดงผล1999
กระตุ้นไม่
พอดีมาตรฐาน 1/8 DIN Cutout
ช่วงป้อนข้อมูล0 ถึง 600 VAC
พลังงานที่จำเป็น40-300 โวลต์ AC / DC
การเชื่อมต่อกระบวนการไม่
สไตล์48x96
ชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS9030330040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความถูกต้องแสดงแสดงตัวเลขช่วงการแสดงผลพอดีช่วงป้อนข้อมูลพลังงานที่จำเป็นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G484 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Ac 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีเทา3.51999มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout0 ถึง 200 VAC85-250 VAC฿10,935
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G485 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Ac 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีแดง3.51999มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout0 ถึง 200 VAC85-250 VAC฿9,120
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G486 Digital Panel Meter Ac Voltage 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/- 0.5% ของช่วง + 1 หลักไฟ LED สีแดง3.51999มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout0 ถึง 200 VAC40V-300VAC/DC฿9,512
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G488 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Ac 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีเทา4.519999มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout0 ถึง 270 VAC85-250 VAC฿5,288
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 12G489 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Ac 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/- 0.5% ของการอ่าน +/- 5 นับLCD สีแดง4.519999มาตรฐาน 3/648 DIN Cutout0 ถึง 270 VAC85-250 VAC฿9,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 12G490 Digital Panel Meter แรงดันไฟ AC 0-600 Vac
฿19,682 / หน่วย