APPROVED VENDOR 12U126 ตัวป้องกันแร็คด้านนอก ด้านซ้าย 42l x 10w x 12h
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกันรอยด้านนอกด้านซ้าย |
ความกว้างฐาน | 4" |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ชั้น |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 46 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
ความกว้างการเปิดที่ใช้งานได้ | 5" |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8302416080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.