APPROVED VENDOR 1GUE3 เครื่องยาม 36 นิ้วความยาวโปรไฟล์สูง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันเครื่องจักรรายละเอียดสูง |
สี | ความปลอดภัยสีเหลือง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.5 " |
ความยาว | 3ft |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดแผ่นยึด | 8 x 8 x 3/8 " |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้นม้า |
น้ำหนักสุทธิ | 28.5lb |
ความยาวที่กำหนด | 3 ฟุต |
จำนวนซี่โครง | 0 |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7308909590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.