1lah1 | น็อตเชื่อม 1/4-20 ฐาน 1/2 นิ้ว - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LAH1 น็อตเชื่อม 1/4-20 ฐาน 1/2 นิ้ว 50PK | เอบีทูคิว

APPROVED VENDOR 1LAH1 น็อตเชื่อม 1/4-20 ฐาน 1/2 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AB2CUE รุ่น: 1LAH1
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
฿1,066 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชเชื่อม
ความหนาฐาน3 / 16 "
ความกว้างฐาน1 / 2 "
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชHex Weld Nut พร้อมประมาณการ
นักบิน Dia.13 / 32 "
ความสูงของนักบิน0.085 "
ขนาดรูนำร่อง27 / 64 "
ความสูงของการฉาย0.400 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนHex พร้อมประมาณการ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • ประมาณการเชื่อม (3)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAH1 น็อตเชื่อม 1/4-20 ฐาน 1/2 นิ้ว 50PK
฿1,066 / แพ็ค