1lah8 | น็อตเชื่อม 1/4-28 13/16 X 1/2 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LAH8 น็อตเชื่อม 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUM

APPROVED VENDOR 1LAH8 น็อตเชื่อม 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK

In Stock
รายการ: AB2CUM รุ่น: 1LAH8
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
฿717 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชเชื่อม
ความยาวฐาน13 / 16 "
ความหนาฐาน1 / 8 "
ความกว้างฐาน1 / 2 "
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-28
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชTab Base Weld Nut พร้อมประมาณการ
นักบิน Dia.19 / 64 "
ความสูงของนักบิน0.054 "
ขนาดรูนำร่อง5 / 16 "
ความสูงของการฉาย0.023 "
ความกว้างของการฉาย0.219 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF
ชนิดภาพเขียนฐานแท็บที่มีการคาดการณ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • ประมาณการเชื่อม (1)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAH8 น็อตเชื่อม 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK
฿717 / แพ็ค