1lak3 | Weld Nut 1/2-13 1 1/4 X 3/4 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1LAK3 Weld Nut 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK | AB2CVB

APPROVED VENDOR 1LAK3 น็อตเชื่อม 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK

In Stock
รายการ: AB2CVB รุ่น: 1LAK3
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
฿1,529 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่อนนุชเชื่อม
ความยาวฐาน1.25 "
ความหนาฐาน3 / 16 "
ความกว้างฐาน3 / 4 "
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชTab Base Weld Nut พร้อมประมาณการ
นักบิน Dia.19 / 32 "
ความสูงของนักบิน0.094 "
ขนาดรูนำร่อง39 / 64 "
ความสูงของการฉาย0.350 "
ความกว้างของการฉาย0.171 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนฐานแท็บที่มีการคาดการณ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประมาณการเชื่อม (4)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAK3 น็อตเชื่อม 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK
฿1,529 / แพ็ค