1lbl9 | ตี๋เหล็กอ่อนกัลวาไนซ์ 300 Psi 3/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBL9 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 3/4 In | AB2DEH

APPROVED VENDOR 1LBL9 Tee เหล็กชุบสังกะสีอ่อน 300 Psi 3/4 In

In Stock
รายการ: AB2DEH รุ่น: 1LBL9
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
฿987 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBL6 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿632
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBL8 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿681
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBN1 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,420
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBN2 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK 1LBN2เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,436
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBN3 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F WOG1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,060
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBN4 Tee Galvanized Malleable Iron 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F WOG2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,581
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MPE9 ที 1/4 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ 3000 Wog Psi | AB2LKK 1MPE9เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LBL9 Tee เหล็กชุบสังกะสีอ่อน 300 Psi 3/4 In
฿987 / หน่วย