APPROVED VENDOR 1MPE9 Tee 1/4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี 3000 Wog Psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 psi ที่ 72 องศา F |
ขนาดท่อ | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7307929000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBL6 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿632 | |
1LBL8 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿773 | |
1LBL9 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿977 | |
1LBN1 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,061 | |
1LBN2 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,667 | |
1LBN3 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,030 | |
1LBN4 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,085 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.