1lmu8 | จุกนมเหล็ก 300 Psi 2 X 3 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LMU8 Nipple Steel 300 Psi 2 x 3 In | AB2EJK

APPROVED VENDOR 1LMU8 จุกนมเหล็ก 300 Psi 2 x 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2EJK รุ่น: 1LMU8
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
฿1,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว3"
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2295 psi WSP ที่ 650 องศา F
ภายนอก Dia.2.375 "
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.218 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LMT1 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT16"300 psi ที่ 150 องศา F2539 psi WSP ที่ 650 องศา F-1.5 "-฿784
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LMT2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 7 In | AB2EHV 1LMT27"300 psi ที่ 150 องศา F2539 psi WSP ที่ 650 องศา F1.9 "1.5 "0.2 "฿1,072
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LMT4 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi ที่ 150 องศา F2539 psi WSP ที่ 650 องศา F1.9 "1.5 "0.2 "฿1,135
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LMT5 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 9 In | AB2EHX 1LMT59"300 psi ที่ 150 องศา F2539 psi WSP ที่ 650 องศา F1.9 "1.5 "0.2 "฿1,208
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LMU7 Nipple Steel 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi ที่ 150 องศา F2295 psi WSP ที่ 650 องศา F2.375 "2"0.218 "฿1,110
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LMU9 Nipple Steel 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi ที่ 150 องศา F2295 psi WSP ที่ 650 องศา F2.375 "2"0.218 "฿644
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LMV1 Nipple Steel 300 Psi 2 x 4 In | AB2EJM 1แอลเอ็มวี14"300 psi ที่ 150 องศา F2295 psi WSP ที่ 650 องศา F2.375 "2"0.218 "฿1,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LMU8 จุกนมเหล็ก 300 Psi 2 x 3 นิ้ว
฿1,191 / หน่วย