1luh8 | ยูเนี่ยน 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LUH8 Union 1 1/2 Inch 304 Stainless Steel | เอบีทูเอฟวีเจ

APPROVED VENDOR 1LUH8 ยูเนี่ยน 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AB2FVJ รุ่น: 1LUH8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿8,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน2900 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2500 psi ที่ 350 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUE3 Union 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FUJ 1ลือ3เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿630
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUE5 ยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FUL 1ลือ5เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿638
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUE7 Union 3/8 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FUN 1ลือ7เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿735
อนุมัติจำหน่าย 1LUE9 ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FUQ 1ลือ9เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿764
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUF2 Union 3/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FUT 1LUF2เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿1,110
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUF4 Union 1 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FUV 1LUF4เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿1,588
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LUF6 Union 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB2FUX 1LUF6เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿2,631

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LUH8 ยูเนี่ยน 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส
฿8,332 / หน่วย