1mmv9 | Street Elbow 90 Degree 1-1/4 Inch Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1MMV9 Street Elbow 90 Degree 1-1/4 Inch Npt | AB2KYY

APPROVED VENDOR 1MMV9 Street Elbow 90 องศา 1-1/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2KYY รุ่น: 1MMV9
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
฿2,365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBW3 ข้อศอกถนน 90 องศา 1/4 นิ้ว Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1 ปอนด์ 3เหล็กอ่อนสีดำ300MNPT x FNPT2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿451
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBW4 ข้อศอกถนน 90 องศา 3/8 นิ้ว Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1 ปอนด์ 4เหล็กอ่อนสีดำ300MNPT x FNPT2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿440
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LBW5 ศอกถนน 90 องศา 1/2 นิ้ว Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1 ปอนด์ 5เหล็กอ่อนสีดำ300MNPT x FNPT2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿372
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LBW6 ศอกถนน 90 องศา 3/4 นิ้ว Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1 ปอนด์ 6เหล็กอ่อนสีดำ300MNPT x FNPT2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿430
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBW7 Street Elbow 90 องศา 1 นิ้ว Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1 ปอนด์ 7เหล็กอ่อนสีดำ300MNPT x FNPT2000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿870
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBW8 Street Elbow 90 องศา 1-1 / 4 นิ้ว Mnptxfnpt | AB2DGW 1 ปอนด์ 8เหล็กอ่อนสีดำ300MNPT x FNPT1500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,546
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBW9 Street Elbow 90 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Mnptxfnpt | AB2DGX 1 ปอนด์ 9เหล็กอ่อนสีดำ300MNPT x FNPT1500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MMV9 Street Elbow 90 องศา 1-1/4 นิ้ว Npt
฿2,365 / หน่วย