1mmy3 | สามทาง 1-1/4 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1MMY3 ที 1-1/4 นิ้ว Npt | เอบีทูเคซู

APPROVED VENDOR 1MMY3 Tee 1-1/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2KZU รุ่น: 1MMY3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,325 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.75
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBX2 ที 1/4 นิ้ว Fnpt | AB2DGZ 1LBX2เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿550
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBX3 ที 3/8 นิ้ว Fnpt | AB2DHA 1LBX3เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿556
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBX4 ที 1/2 นิ้ว Fnpt | AB2DHB 1LBX4เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿588
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBX5 ที 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2DHC 1LBX5เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿733
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBX6 ที 1 นิ้ว Fnpt | AB2DHD 1LBX6เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,071
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBX7 ที 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt | AB2DHE 1LBX7เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,491
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBX8 ที 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt | AB2DHF 1LBX8เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MMY3 Tee 1-1/4 นิ้ว Npt
฿2,325 / หน่วย