1mnj5 | บุชชิ่ง 3/8 X 1/4 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNJ5 บูช 3/8 x 1/4 นิ้ว Npt | AB2LDQ

APPROVED VENDOR 1MNJ5 บูช 3/8 x 1/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2LDQ รุ่น: 1MNJ5
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
฿183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "x 1 / 4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNJ3 บูช 1/4 x 1/8 นิ้ว Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"฿189
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNJ4 บูช 3/8 x 1/8 นิ้ว Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"฿204
อนุมัติ VENDOR 1MNJ6 บูช 1/2 x 1/4 นิ้ว Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"฿206
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1MNJ7 บูช 1/2 x 3/8 นิ้ว Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"฿206
อนุมัติ VENDOR 1MNJ8 บูช 3/4 x 3/8 นิ้ว Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"฿284
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNJ9 บูช 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"฿252
อนุมัติ VENDOR 1MNK1 บูช 1 x 1/2 นิ้ว Npt | AB2LDW 1MNK11 "x 1/2"฿322

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MNJ5 บูช 3/8 x 1/4 นิ้ว Npt
฿183 / หน่วย