1nac1 | ส่วนขยายสปริงยูทิลิตี้ 2 3/4 ความยาวโดยรวม 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - Pk 6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NAC1 สปริงขยายยูทิลิตี้ 2 3/4 ความยาวโดยรวม 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 6 | เอบีทูพียู

APPROVED VENDOR 1NAC1 Extension Spring Utility 2 3/4 ความยาวโดยรวม 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 6

In Stock
รายการ: AB2PHU รุ่น: 1NAC1
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
฿375 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงขยาย
โก่ง @ โหลด1.44 "
ประเภทสิ้นสุดครอสโอเวอร์เซ็นเตอร์ลูป
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
โหลด (ปอนด์)9.53
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ภายนอก Dia.3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
อัตราสปริง4.96 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนประโยชน์
ลวด Dia0.048 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7320205020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลวด Diaโก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นโหลด (ปอนด์)วัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX5 ส่วนขยายสปริงยูทิลิตี้ 1 ความยาวโดยรวม 3/16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "ชุบสังกะสี2.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูง3 / 16 "1"3.22 ปอนด์ / นิ้ว฿414
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX6 ส่วนต่อขยายสปริงยูทิลิตี้เหล็ก 1 ความยาวโดยรวม 1/4 ด้านนอก Dia - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "ชุบสังกะสี3.28เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1 / 4 "1"5.21 ปอนด์ / นิ้ว฿588
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX7 ส่วนขยายสปริงยูทิลิตี้ 1 ความยาวโดยรวม 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "ชุบสังกะสี2.62เหล็กกล้าคาร์บอนสูง5 / 16 "1"3 ปอนด์ / นิ้ว฿584
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX8 ส่วนขยายสปริงยูทิลิตี้ 1 ความยาวโดยรวม 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "ชุบสังกะสี4.65เหล็กกล้าคาร์บอนสูง5 / 16 "1"8.56 ปอนด์ / นิ้ว฿561
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX9 เหล็กเสริมสปริงยูทิลิตี้ 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12 | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "ชุบสังกะสี2.33เหล็กกล้าคาร์บอนสูง3 / 16 "1.25 "2.44 ปอนด์ / นิ้ว฿470
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZY1 ส่วนต่อขยายสปริงยูทิลิตี้สตีล 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12 อัน | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "ชุบสังกะสี3.31เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1 / 4 "1.25 "3.28 ปอนด์ / นิ้ว฿588
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZY2 เหล็กเสริมสปริงยูทิลิตี้ 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12 | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "ชุบสังกะสี2.62เหล็กกล้าคาร์บอนสูง5 / 16 "1.25 "1.91 ปอนด์ / นิ้ว฿624

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NAC1 Extension Spring Utility 2 3/4 ความยาวโดยรวม 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 6
฿375 / หน่วย