APPROVED VENDOR 1NVU2 ลูกล้อจานหมุน 1750 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหล่อ |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้นเฟรม | โครเมตสังกะสีเหลือง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 1750 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/4" |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | บอลคู่แข็ง |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G095 | 250 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125 " | ฿958 | ||
1G096 | 250 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125 " | ฿986 | ||
1G097 | 250 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125 " | ฿1,094 | ||
1G190 | 154 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ฿599 | ||
1G191 | 176 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ฿707 | ||
1G192 | 198 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ฿817 | ||
1G196 | 176 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 3.75 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ฿619 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.