APPROVED VENDOR 1NWE3 V-groove Rigid Caster 2000 ปอนด์ 2-1 / 2 ชั่วโมง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | V-Groove ล้อแข็ง |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหล่อ |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16" x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 2000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8" x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2" x 6-1/4" |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | 1NWC1 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.81 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ประเภทแผ่น | ล้อสำรอง | สีล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWB3 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWB8 | Black | ฿1,685 | ||
1NWB5 | 4-1/8" x 4-1/2" | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 7.5 " | 5 "x 5-1 / 2" | D | 1NWB9 | Black | ฿2,847 | ||
1NWC3 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWF9 | Black | ฿1,305 | ||
1NWC5 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 6.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWG1 | Black | ฿2,280 | ||
1NWC7 | 3 "x 3-5 / 8" | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 7.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWB9 | Black | ฿2,143 | ||
1NWC9 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWG2 | สีแดง | ฿1,948 | ||
1NWD 6 | 3-3/8" x 5-1/4" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 5.625 " | 4-1/2" x 6-1/4" | A | 1NWF9 | Black | ฿2,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.