1nwv6 | ล้อยางไร้ยางใน 16 นิ้ว 670 Lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWV6 ล้อลมแบบไม่มียาง 16 นิ้ว 670 ปอนด์ | AB2URW

APPROVED VENDOR 1NWV6 ล้อลมแบบไม่มียาง 16 นิ้ว 670 Lb

In Stock
รายการ: AB2URW รุ่น: 1NWV6
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
฿2,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อลม
เจาะ Dia5 / 8 "
ความจุ670 ปอนด์
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ6"
โหลดคะแนน670 ปอนด์
เร่4
ขอบยาง Dia.9"
ยางแก้มหมายเลข4.00-8
ความหนาของยาง4"
เหยียบน็อบบี้
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ16 "
ความกว้างล้อ3 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.49
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดคะแนนเร่เหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWU5 ล้อนิวเมติกแบบไม่มียางใน 10 นิ้ว 230 ปอนด์ | AB2URK 1NWU5230 ปอนด์230 ปอนด์2ฟันเลื่อย10 "3 53 / 64 "฿1,277
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWV2 ล้อนิวเมติกแบบไม่มียาง 13 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB2URR 1NWV2350 ปอนด์350 ปอนด์2ซึ่งได้ทำเป็นสัน13 "3.875 "฿1,381
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWV4 ล้อนิวเมติกแบบไม่มียาง 16 นิ้ว 435 ปอนด์ | AB2URU 1NWV4435 ปอนด์435 ปอนด์2ซึ่งได้ทำเป็นสัน16 "3 29 / 32 "฿1,468
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWV5 ล้อนิวเมติกแบบไม่มียาง 16 นิ้ว 435 ปอนด์ | AB2URV 1NWV5435 ปอนด์435 ปอนด์2ซึ่งได้ทำเป็นสัน16 "3 29 / 32 "฿1,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NWV6 ล้อลมแบบไม่มียาง 16 นิ้ว 670 Lb
฿2,081 / หน่วย