แฟลมโบ 50410f | เคสกันกระแทก 17 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว กว้าง สีดำ | 1ntg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLAMBEAU 50410F เคสกันรอย 17 นิ้วยาว 24 นิ้วสีดำ | AB2TQH 1NTG6

FLAMBEAU 50410F เคสยาว 17 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AB2TQH รุ่น: 50410Fข้ามอ้างอิง: 1NTG6

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,004 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง2.187 "
สีBlack
ความลึกภายใน3.437 "
ความยาวภายใน14.375 "
ความกว้างภายใน10 "
สลักคู่
ความลึกของฝา1.25 "
วัสดุเอทิลีน
Mfr. ชุดความไม่มีที่สิ้นสุด
ความลึกโดยรวม4.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17 "
ความกว้างโดยรวม14.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)42.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดความลึกด้านล่างความลึกภายในความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความยาวภายในความกว้างภายในราคา
FLAMBEAU 50470F เคสป้องกันความยาว 20 นิ้วกว้าง 24 นิ้วสีดำ | AB2TQJ 1NTG7 50470Fความไม่มีที่สิ้นสุด2.25 "4-1 / 16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "฿4,435
FLAMBEAU 50500F เคสกันรอยยาว 20 นิ้วกว้าง 24 นิ้วสีดำ | AB2TQK 1NTG8 50500Fความไม่มีที่สิ้นสุด4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "฿5,088
FLAMBEAU 50430F เคสป้องกันความยาว 17 นิ้วกว้าง 24 นิ้วสีดำ | AB2TQL 1NTG9 50430Fความไม่มีที่สิ้นสุด3.25 "5-9 / 16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "฿3,308
FLAMBEAU 50330F เคส Protectve 14 ยาว x 10-1 / 2 W x 4 นิ้ว D | AB2TQM 1NTH1 50330Fความไม่มีที่สิ้นสุด1-13 / 16 "3.187 "4"14 "10.5 "11.5 "8.5 "฿2,244
FLAMBEAU DX7F เคสป้องกันความยาว 20-3 / 4 นิ้วกว้าง 24 นิ้ว | AB2TQY 1NTJ9 DX7Fศรัณยู5.5 "6"7-15 / 16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "฿7,337
FLAMBEAU DY9F เคสป้องกันความยาว 25-1 / 4 นิ้วกว้าง 24 นิ้ว | AB2TQZ 1NTK1 DY9Fศรัณยู7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "฿13,988
FLAMBEAU DZ9F เคสกันรอย 28-3 / 4 นิ้วยาว 24 นิ้ว | AB2TRA 1NTK2 DZ9Fศรัณยู7.5 "8"9-5 / 16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "฿17,466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLAMBEAU 50410F เคสยาว 17 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว สีดำ
฿3,004 / หน่วย