FLAMBEAU DY9F เคสกันกระแทก 25-1/4 นิ้ว ยาว กว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 7.25 " |
สี | Black |
ความลึกภายใน | 7.75 " |
ความยาวภายใน | 19.5 " |
ความกว้างภายใน | 15 " |
สลัก | เดียว |
ความลึกของฝา | 1 / 2 " |
วัสดุ | โฮโมพอลิเมอร์ความหนาแน่นสูง |
Mfr. ชุด | ศรัณยู |
ความลึกโดยรวม | 9.187 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | ความลึกด้านล่าง | ความลึกภายใน | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50410F | ความไม่มีที่สิ้นสุด | 2.187 " | 3.437 " | 4.5 " | 17 " | 14.5 " | 14.375 " | 10 " | ฿3,004 | ||
50470F | ความไม่มีที่สิ้นสุด | 2.25 " | 4-1 / 16 " | 5.5 " | 20 " | 15 " | 17.75 " | 12.625 " | ฿4,435 | ||
50500F | ความไม่มีที่สิ้นสุด | 4.25 " | 7.5 " | 8.5 " | 20 " | 15 " | 17.75 " | 12.625 " | ฿5,088 | ||
50430F | ความไม่มีที่สิ้นสุด | 3.25 " | 5-9 / 16 " | 6.5 " | 17 " | 14.5 " | 14.375 " | 10 " | ฿3,308 | ||
50330F | ความไม่มีที่สิ้นสุด | 1-13 / 16 " | 3.187 " | 4" | 14 " | 10.5 " | 11.5 " | 8.5 " | ฿2,244 | ||
DX7F | ศรัณยู | 5.5 " | 6" | 7-15 / 16 " | 20.75 " | 15.75 " | 15.5 " | 10.25 " | ฿7,337 | ||
DZ9F | ศรัณยู | 7.5 " | 8" | 9-5 / 16 " | 28.75 " | 24 " | 22.75 " | 17.75 " | ฿17,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.