APPROVED VENDOR 1NWZ9 ล้อกึ่งนิวเมติก Whlbrrow 16 นิ้ว 450 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อสาลี่กึ่งนิวเมติก |
เจาะ Dia | 3 / 4 " |
ความจุ | 450 ปอนด์ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เหมาะกับเพลา | 3/4, 5/8 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
ฮับสี | เงิน |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 6" |
โหลดคะแนน | 450 ปอนด์ |
ขอบยาง Dia. | 11 " |
ยางแก้มหมายเลข | 16x4 |
ความหนาของยาง | 3" |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
ตลับลูกปืนล้อ | เจาะธรรมดาบรอนซ์ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ความกว้างล้อ | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | เหมาะกับเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1NWZ8 | 1" | 1" | ฿4,139 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.