SPEEDAIRE ค้อนลม งานปานกลาง
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | พัดต่อนาที | CFM @ โหลดเต็ม | หน้าที่ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12V729 | 1 / 4 " | 2 | 2800 | 10.0 | ด้านอุตสาหกรรม | 6.5 " | ฿12,778 | |
B | 21AC 10 | 1 / 4 "NPT | 4 | 2000 | 8 | General | 9" | ฿2,447 | |
C | 21AC 12 | 1 / 4 "NPT | 3.6 | 3200 | 7 | General | 6.75 " | ฿4,360 | |
D | 21AC 14 | 1 / 4 "NPT | 4.1 | 3200 | 7 | General | 6.75 " | ฿1,653 | |
E | 21AC 11 | 1 / 4 "NPT | 4 | 3200 | 7 | General | 6.75 " | ฿6,196 | |
F | 21AC 13 | 1 / 4 "NPT | 2.8 | 2100 | 8 | ด้านอุตสาหกรรม | 11 " | ฿24,237 |
ค้อนลม งานปานกลาง
ค้อนลม Speedaire ใช้สำหรับกระแทกสิ่วและเจาะกับพื้นผิวเพื่อขจัดวัสดุหนักและงานรื้อถอน ค้อนพลังลมเหล่านี้มีดีไซน์แบบด้ามปืนพกที่ทำให้กระบอกปืนทำมุมฉากกับด้ามจับ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถจัดการแรงดันที่ใช้กับดอกสว่านและจับเครื่องมือไว้กับตำแหน่งต่างๆ บนพื้นผิวแนวตั้งและแนวนอนได้ พวกเขามีสวิตช์ทริกเกอร์ที่เปิดใช้งานเครื่องมือ เลือกจากสว่านเจาะกระแทกแบบใช้ลมที่มีขนาดความยาว 6.5, 6.75, 9 และ 11 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- บันไดข้าม
- ส่วนประกอบของระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- เครื่องกรองดูดอ่างเก็บน้ำแบบไฮดรอลิก
- อุปสรรคเชือก
- อุปกรณ์กระจาย
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- พื้น
- ซีลไฮดรอลิก
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- FEIN POWER TOOLS ล้อพนัง Lamellar พร้อมรูอาร์เบอร์
- POLYKEN เทปสองหน้า
- DAYTON โบลเวอร์แบบขับด้วยสายพาน, แพ็คเกจขับน้อย
- YANKEE ซีรี่ส์ 335 รีมเมอร์เกลียวขวา
- CLAMPCO 94166 Series Band Clamp, การออกแบบลิ้นช่อง
- DIXON สลิปออนหน้าแปลน
- HOFFMAN ฝาปิดบานพับแบบที่ 1
- GRUVLOK 90 องศา ข้อศอก FNPT สังกะสี
- VESTIL BOL Series เสากั้นท่อเหล็กนิรภัย
- NIBCO ข้อต่อ DWV พีวีซี