Speedaire 12v729 | ค้อนลม 2.0 เฉลี่ย Cfm 2-11/64 นิ้ว โรคหลอดเลือดสมอง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Avg Cfm 2-11 / 64in Stroke | AA4PCQ

SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Cfm เฉลี่ย 2-11/64in Stroke

In Stock
รายการ: AA4PCQ รุ่น: 12V729

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿12,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2
พัดต่อนาที2800
CFM @ โหลดเต็ม10.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทการจัดการปืนพก
นาที. ท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดก้าน0.401 "
ประเภทก้านรอบ
ระยะชัก2-11 / 64 "
UPC190735601297

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.73
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8467191000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาทีCFM @ โหลดเต็มหน้าที่¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ค้อนลม SPEEDAIRE 21AC10 2 Avg Cfm 3-1 / 2 Inch Stroke | AB6EFQ 21AC 101 / 4 "NPT420008General9"฿2,447
ค้อนลม SPEEDAIRE 21AC11 2 Avg Cfm 2-5 / 8 Inch Stroke | AB6EFR 21AC 111 / 4 "NPT432007General6.75 "฿6,196
ค้อนลม SPEEDAIRE 21AC12 2 Avg Cfm 2-5 / 8 Inch Stroke | AB6EFT 21AC 121 / 4 "NPT3.632007General6.75 "฿4,360
SPEEDAIRE 21AC13 ค้อนลม 2 Avg Cfm 3-1 / 2 Inch Stroke | AB6EFU 21AC 131 / 4 "NPT2.821008ด้านอุตสาหกรรม11 "฿24,237
ค้อนลม SPEEDAIRE 21AC14 2 Avg Cfm 2-5 / 8 Inch Stroke | AB6EFV 21AC 141 / 4 "NPT4.132007General6.75 "฿1,653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Cfm เฉลี่ย 2-11/64in Stroke
฿12,778 / หน่วย