1rcj5 | ตะขอแขวนเพดานพลาสติก - Pk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCJ5 ตะขอพลาสติกแขวนเพดาน - แพ็คละ 2 ชิ้น | เอบี3บีซีอาร์

APPROVED VENDOR 1RCJ5 ตะขอแขวนเพดานพลาสติก - แพ็ค 2

In Stock
รายการ: AB3BCR รุ่น: 1RCJ5
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
฿203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอ
สีทูโทนช็อคชิพ
Eye Inside Dia7 / 16 "
เสร็จสิ้นทูโทนช็อคชิพ
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ตาข้างใน H1 / 3 "
ตาข้างใน W15 / 64 "
ความสูงของตะขอ1-1 / 2 "
ประเภทตะขอเพดาน
วัสดุพลาสติก
การติดบนรางเพดานที่ถูกระงับ
ขนาดการเปิด1 / 3 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ความกว้าง1.5 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน15 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS3924905650
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นวัสดุขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCJ9 ตะขอแขวนเพดานเหล็กทองเหลืองแบบแขวน - แพ็คละ 2 ชิ้น | AB3BCV 1RCJ9ทองคำทองเหลืองเหล็ก£ 10฿204
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCK4 ตะขอแขวนเพดานเหล็กสีขาว - แพ็ค 2 ชิ้น | AB3BCZ 1RCK4ขาวขาวเหล็ก£ 10฿264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCJ5 ตะขอแขวนเพดานพลาสติก - แพ็ค 2
฿203 / หน่วย