1rcj9 | ตะขอแขวนเพดานเหล็กทองเหลือง - Pk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCJ9 ตะขอแขวนเพดานเหล็กทองเหลืองแบบแขวน - แพ็คละ 2 ชิ้น | AB3BCV

APPROVED VENDOR 1RCJ9 ตะขอแขวนเพดาน ทองเหลือง - แพ็ค 2

In Stock
รายการ: AB3BCV รุ่น: 1RCJ9
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
฿204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอ
สีทองคำ
ความลึก3 / 5 "
Eye Inside Dia7 / 16 "
เสร็จสิ้นทองเหลือง
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ตาข้างใน H1 / 3 "
ตาข้างใน W15 / 64 "
ความสูงของตะขอ1-1 / 2 "
ประเภทตะขอเพดาน
วัสดุเหล็ก
การติดบนรางเพดานที่ถูกระงับ
ขนาดการเปิด1 / 3 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ความกว้าง1.5 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8302500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นวัสดุขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCJ5 ตะขอพลาสติกแขวนเพดาน - แพ็คละ 2 ชิ้น | เอบี3บีซีอาร์ 1RCJ5ทูโทนช็อคชิพทูโทนช็อคชิพพลาสติก15 ปอนด์฿203
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCK4 ตะขอแขวนเพดานเหล็กสีขาว - แพ็ค 2 ชิ้น | AB3BCZ 1RCK4ขาวขาวเหล็ก£ 10฿264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCJ9 ตะขอแขวนเพดาน ทองเหลือง - แพ็ค 2
฿204 / หน่วย