1rjy2 | จุกนมท่อตาราง 160 1/2 X 36 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RJY2 Pipe Nipple Schedule 160 1/2 x 36 In | AB3DCN

APPROVED VENDOR 1RJY2 Pipe Nipple ตาราง 160 1/2 x 36 In

In Stock
รายการ: AB3DCN รุ่น: 1RJY2
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
฿3,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว36 "
แม็กซ์ ความดัน900 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.0.84 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ตารางเวลา160
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.79
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)93.98
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7304316050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJW8 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | AB3DCA 1RJW8หัวนม1.5 "900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿269
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJW9 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 2 นิ้ว | AB3DCB 1RJW9หัวนม2"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿300
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX1 ท่อจุกนมตาราง 160 1/2 x 2 1/2 นิ้ว | AB3DCC 1RJX1หัวนม2.5 "900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿329
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX2 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 3 นิ้ว | AB3DCD 1RJX2หัวนม3"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿364
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX3 ท่อจุกนมตาราง 160 1/2 x 4 นิ้ว | AB3DCE 1RJX3หัวนม4"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿502
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX4 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 5 นิ้ว | AB3DCF 1RJX4หัวนม5"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿445
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX5 ท่อจุกนมตาราง 160 1/2 x 6 นิ้ว | AB3DCG 1RJX5หัวนม6"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿675

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RJY2 Pipe Nipple ตาราง 160 1/2 x 36 In
฿3,272 / หน่วย