APPROVED VENDOR 1ULG8 ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 2 W 6 D
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกหมุนพร้อมเบรค |
ประเภทเบรก | รวมล็อค |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 0 ถึง 299 ปอนด์ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ฮับสี | สีเทา |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 2-1 / 4 " |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-5 / 8 "x 3" |
โหลดคะแนน | 200 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | 15 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3 "x 3-5 / 8" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4 "x 4-1 / 2" |
ความหนาของแผ่น | 0.19 " |
ประเภทแผ่น | B |
เร่ | 4 |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ขอบยาง Dia. | 4" |
ความหนาของยาง | 7 / 8 " |
เหยียบ | น็อบบี้ |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.