ได้รับการอนุมัติ VENDOR Pneumatic Caster พร้อมเบรค
สไตล์ | รุ่น | เหยียบ | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ประเภทการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ULG8 | น็อบบี้ | รวมล็อค | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 6" | 2" | 200 ปอนด์ | 15 | 7.5 " | - | RFQ
|
B | 1ULH5 | ฟันเลื่อย | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 9" | 3" | 300 ปอนด์ | 15 | 10 " | ฿1,833 | |
C | 5VP 73 | ฟันเลื่อย | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | - | 9" | 3" | 295 ปอนด์ | A | 11 " | ฿3,567 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พวงกุญแจ
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- บานพับเปียโนที่รับน้ำหนักได้
- ตัวกรองไฮดรอลิก
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ปุ่มกด
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- 3M เกรดปานกลาง, แผ่นขัด
- APPROVED VENDOR รางยึดหลังคาด้านบน
- APPROVED VENDOR รหัส R Od Seal 1
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ FEE Series
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x ปะเก็น
- TRICO ขวดสุ่มตัวอย่าง
- EATON SL ซีรี่ส์โมดูลไฟแฟลชหลายตัว
- HUMBOLDT ตัวอย่างระเบิดเบคอน
- NIBCO วาล์วผีเสื้อออฟเซ็ตคู่