5vp73 | ลูกล้อนิวแมติกหมุนพร้อมระบบเบรค 3 W 9 D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5VP73 ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 3 W 9 D | AE6WYP

APPROVED VENDOR 5VP73 ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 3 W 9 D

In Stock
รายการ: AE6WYP รุ่น: 5VP73
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
฿3,567 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกหมุนพร้อมเบรค
ประเภทเบรกสายรัดแบบ Over-The-Wheel
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
ฮับสีขาว
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-1 / 2 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน295 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งA
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม11 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
เร่4
ร่องน้ำบอลคู่
ขอบยาง Dia.4-5 / 8 "
ความหนาของยาง2"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ9"
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหยียบประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนประเภทการติดตั้งความสูงโดยรวมราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULG8 ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8น็อบบี้รวมล็อค0 ถึง 299 ปอนด์6"2"200 ปอนด์157.5 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULH5 ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5ฟันเลื่อยสายรัดแบบ Over-The-Wheel300 ถึง 999 ปอนด์9"3"300 ปอนด์1510 "฿1,833

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5VP73 ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 3 W 9 D
฿3,567 / หน่วย