APPROVED VENDOR 1UPU1 แผ่นอะคริลิคบรอนซ์ 0.118 T 48 x 96 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | บรอนซ์ |
รหัสสี | 2412 |
ความยาว | 96 " |
ความอดทนความยาว | +0.750 / -0.000 " |
วัสดุ | อะคริลิคอัด |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 170 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 11,030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.118 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.012 " |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.750 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3920515000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สี | รหัสสี | ความอดทนความกว้าง | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNK3 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.093 " | ฿205 | |
1UNK4 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.118 " | ฿279 | |
1UNK5 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.177 " | ฿367 | |
1UNK6 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.236 " | ฿482 | |
1UNK7 | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.093 " | ฿849 | |
1UNK8 | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.118 " | ฿1,109 | |
1UNK9 | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.177 " | ฿1,366 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.