APPROVED VENDOR 1UWG1 แผ่น Uhmw-pe ขาว 1/16 นิ้ว T 48 x 96 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
ความยาว | 96 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | UHMW-PE |
ประเภทวัสดุ | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -22 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.063 " |
ความอดทนความหนา | +0.035 "/ - 0.010" |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3920100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.