1uwk9 | ท่อ Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWK9 Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPB

APPROVED VENDOR 1UWK9 ท่อ Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPB รุ่น: 1UWK9
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
฿1,822 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia2.5 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.3"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWL2 Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "฿4,272
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWT9 Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQX 1UWT93ft3"0.25 "฿5,259
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWU2 Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQY 1UWU23ft3.5 "0.5 "฿8,687
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWZ9 Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "฿9,060
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWK9 ท่อ Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต
฿1,822 / หน่วย