1uwu2 | ท่อ Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWU2 Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQY

APPROVED VENDOR 1UWU2 หลอด Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QQY รุ่น: 1UWU2
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
฿8,687 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia2.5 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.3.5 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.81
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWK9 Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "฿1,568
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWL2 Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "฿3,628
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWT9 Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQX 1UWT93ft3"0.25 "฿5,259
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWZ9 Uhmw 2 1/2 Idx3 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "฿9,060
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWU2 หลอด Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต
฿8,687 / หน่วย