1uwu5 | ท่อ Uhmw 3 1/2 Idx4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWU5 Uhmw 3 1/2 Idx4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QRB

APPROVED VENDOR 1UWU5 ท่อ Uhmw 3 1/2 Idx4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QRB รุ่น: 1UWU5
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
฿7,871 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia3.5 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.4"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWL5 Uhmw 3 1/2 Idx4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPF 1UWL51"฿2,602
อนุมัติ VENDOR 1UXA5 ท่อ Uhmw 3 1/2 Idx4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QUL 1UXA56"฿15,839
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWU5 ท่อ Uhmw 3 1/2 Idx4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต
฿7,871 / หน่วย