BRADY Pipe Marker, ระบบจ่ายน้ำเย็น
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73869 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,423 | |
B | 20409 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,518 | |
C | 5648- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿661 | |
D | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 10 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 10 " | ฿1,083 | |
C | 5648-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿650 | |
D | 4024-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 10 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 10 " | ฿805 | |
C | 5648-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,191 | |
E | 7047-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿714 | |
D | 4024- | 3/4 to 1-3/8" | 11 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 11 / 16 " | ฿917 | |
F | 7047-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿714 | |
G | 7047-4 | 3/4" to 2-3/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿714 | |
D | 4024-D | 4 ถึง 6 " | 10 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 10 " | ฿918 | |
H | 4024-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿905 | |
H | 4024-G | 8 ถึง 9-7 / 8 " | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,702 | |
I | 5648-เอชพีเอชวี | 8 "และใหญ่กว่า | 4.25 " | สายรัด | - | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | 32 " | ฿1,660 | |
J | 7047-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿897 | |
H | 4024-H | 10 ถึง 15 " | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,619 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์ผ้าม่าน
- ท่อร้อยสายไฟและท่อระบายน้ำ
- การควบคุมความเร็ว DC
- เครื่องตีเส้น / ตัวยึด
- คราดคอนกรีตและการเคลื่อนย้าย
- อะไหล่
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- ที่เก็บเครื่องมือ
- KEO คว้านตรงกลาง, เหล็กความเร็วสูง, 3 ฟัน, มุมรวม 100 องศา
- MURRAY MBK ซีรีส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเสียบขึ้นรูป
- MANITOWOC วาล์วน้ำเข้า
- WOODHEAD 130180 ซีรีส์ Grommet
- HOFFMAN Spectra Cool N36 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้ภายนอกอาคารแคบ
- ANVIL อ่างอาบน้ำ P-Traps
- MAGLINER ตะขอแขวนเสื้อผ้า
- BULLDOG แม่แรงพ่วง
- MALCO เครื่องหนีบและแหนบ
- KILLARK ปลั๊กไฟตำแหน่งอันตราย