เบรดี้ 4024-a | Pipe Marker จ่ายน้ำเย็น 3/4 ถึง 1-3/8 | 3gtw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4024-A มาร์กเกอร์ท่อจ่ายน้ำเย็น 3/4 ถึง 1-3/8 | AC9HZK 3GTW1

BRADY 4024-A ตัวทำเครื่องหมายท่อจ่ายน้ำเย็น 3/4 ถึง 1-3/8

In Stock
รายการ: AC9HZK รุ่น: 4024-Aอ้างอิงไขว้: 3GTW1
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
฿400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4 to 1-3/8"
ความสูง11 / 16 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.16
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.19
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5648-HPHV Pipe Marker การจ่ายน้ำเย็นขนาด 8 นิ้วขึ้นไป | AA6รหัสสินค้า 14H784 5648-เอชพีเอชวี8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿1,627
BRADY 5648-I เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำเย็นสีเขียว | AA6MPP 14H785 5648- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿665
BRADY 5648-II Pipe Marker การจ่ายน้ำเย็นสีเขียว | AA6MPQ 14H786 5648-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,248
BRADY 5648-O มาร์กเกอร์ท่อจ่ายน้ำเย็น 1/2 ถึง 1-3/8 | AA6MPR 14H787 5648-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿648
BRADY 7047-3C Pipe Marker จ่ายน้ำเย็นถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZPG 5ACL6 7047-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 4024-F มาร์กเกอร์ท่อจ่ายน้ำเย็น 6 ถึง 7-7/8 | AE4KLR5LEN3 4024-F6 "ถึง 7-7 / 8"8"สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์8"฿1,037
BRADY 4024-G มาร์กเกอร์ท่อจ่ายน้ำเย็น 8 ถึง 9-7/8 | AE4KLT 5LEN4 4024-G8 ถึง 9-7 / 8 "10 "สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4024-A ตัวทำเครื่องหมายท่อจ่ายน้ำเย็น 3/4 ถึง 1-3/8
฿400 / หน่วย