1vgf2 | ข้อต่อลด 1 1/2 X 1 1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VGF2 ลดข้อต่อ 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว | เอบี3ยูวีแซด

APPROVED VENDOR 1VGF2 ข้อต่อลด 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3UVZ รุ่น: 1VGF2
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
฿1,962 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองแดง
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1-1/2" x 1-1/4"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGC3 การลดข้อต่อทองเหลืองแดง 1/4 x 1/8 นิ้ว | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"฿300
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGC5 การลดข้อต่อทองเหลืองแดง 3/8 x 1/4 นิ้ว | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"฿300
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VGC9 การลดข้อต่อทองเหลืองแดง 1/2 x 1/4 นิ้ว | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"฿372
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VGD2 การลดข้อต่อทองเหลืองแดง 1/2 x 3/8 นิ้ว | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"฿371
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGD4 การลดข้อต่อทองเหลืองแดง 3/4 x 1/4 นิ้ว | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"฿316
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGD6 การลดข้อต่อทองเหลืองแดง 3/4 x 3/8 นิ้ว | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"฿658
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VGD8 ข้อต่อลดทองเหลืองแดง 3/4 x 1/2 นิ้ว | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"฿503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1VGF2 ข้อต่อลด 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว
฿1,962 / หน่วย