1wmn3 | บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt X Mnpt 1/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WMN3 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/8 ใน | AB4AYW

APPROVED VENDOR 1WMN3 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4AYW รุ่น: 1WMN3
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
฿975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ประเภทการจัดการรอบ
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ1 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 300 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลจัดการวัสดุประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT3 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZJY 1PYT3ทองเหลืองชุบโครเมียมสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล-WOG 600 psi, 150 psi WSP1.25 "-40 องศาถึง 400 องศา F-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT4 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZJZ 1PYT4ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกWOG 600 psi, 150 psi WSP1.5 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿4,262
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกWOG 600 psi, 150 psi WSP2"-40 องศาถึง 400 องศา F฿6,189
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMH3 บอลวาล์วแก๊ส T-handle 1/4 นิ้ว | AB4AXU 1WMH3--T- ที่จับCWP 600 psi1 / 4 "0 องศา F ถึง 365 องศา F฿386
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMH4 แก๊สบอลวาล์วตัว T จับทองเหลือง 3/8 นิ้ว | AB4AXV 1WMH4--T- ที่จับCWP 600 psi3 / 8 "0 องศา F ถึง 365 องศา F฿1,060
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMH5 บอลวาล์วตัว T จับทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AB4AXW 1WMH5--T- ที่จับCWP 600 psi1 / 2 "0 องศา F ถึง 365 องศา F฿739
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMH6 แก๊สบอลวาล์วตัว T จับทองเหลือง 3/4 นิ้ว | AB4AXX 1WMH6--T- ที่จับCWP 600 psi3 / 4 "0 องศา F ถึง 365 องศา F฿1,130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WMN3 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/8 นิ้ว
฿975 / หน่วย