1wmt5 | บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Mnpt 3/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WMT5 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Mnpt 3/8 ใน | AB4AZ

APPROVED VENDOR 1WMT5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AB4AZZ รุ่น: 1WMT5
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
฿3,451 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x MNPPT
จัดการวัสดุไนลอน
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือStandard
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 300 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WMT4 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Mnpt 1/4 ใน | AB4AZY 1WMT4WOG 1500 psi1 / 4 "฿3,064

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WMT5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 3/8 In
฿3,451 / หน่วย