1xbb1 | จุกนมขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 5 1/2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1XBB1 จุกนม ขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 5 1/2 | เอบีโฟร์ดีจีที

APPROVED VENDOR 1XBB1 จุกนม ขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 5 1/2

In Stock
รายการ: AB4DGT รุ่น: 1XBB1
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
฿819 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia1.5 "
ความยาว5.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.75 "
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E692 จุกนม 3/4 นิ้ว Npt x 5 นิ้วสแตนเลส 304 - แพ็ค 25 | AA2DUP 10E692เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน3 / 4 "หัวนม5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "฿10,533
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XAL1 จุกนม 1/8 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB4DBX 1XAL1เกลียวอย่างเต็มที่1 / 8 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿113
Approved VENDOR 1XAL2 Nipple Pipe ขนาด 1/8 นิ้วยาว 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 8 "หัวนม1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿101
Approved VENDOR 1XAL3 Nipple Pipe ขนาด 1/8 นิ้วยาว 2 | AB4DBZ 1XAL3เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 8 "หัวนม2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿127
Approved VENDOR 1XAL4 Nipple Pipe ขนาด 1/8 นิ้วยาว 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 8 "หัวนม2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿148
Approved VENDOR 1XAL5 Nipple Pipe ขนาด 1/8 นิ้วยาว 3 | AB4DCB 1XAL5เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 8 "หัวนม3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿164
Approved VENDOR 1XAL6 Nipple Pipe ขนาด 1/8 นิ้วยาว 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1 / 8 "หัวนม3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XBB1 จุกนม ขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 5 1/2
฿819 / หน่วย