1xpa1 | มือจับพลาสติก สีดำ L 5 7/8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XPA1 มือจับพลาสติกสีดำ L 5 7/8 | เอบีโฟร์เอฟทีอาร์

APPROVED VENDOR 1XPA1 ด้ามจับพลาสติก สีดำ L 5 7/8

In Stock
รายการ: AB4FTR รุ่น: 1XPA1
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
฿1,119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงมือจับ
สีBlack
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ด้ามจับ Dia5 / 8 "
ความยาวจับ5 / 8 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความจุโหลด125 ปอนด์
โหลดคะแนน (Y / N)Y
วัสดุพลาสติก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4.375 "
ประเภทการติดตั้งรูเกลียว
ความกว้างโดยรวม1 1 / 64 "
เงื้อม1.625 "
ความลึกของด้าย51 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3926301000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้ามจับ Diaฮาร์ดแวร์ความจุโหลดรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางประเภทการติดตั้งความกว้างโดยรวมเงื้อมราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XPA2 มือจับพลาสติกสีดำ L 8 | เอบีโฟร์เอฟที 1XPA 2-ไม่รวม175 ปอนด์6.75 "ไม่ได้อ่านผ่านรู1.187 "2"฿1,245
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XPA3 มือจับพลาสติกสีดำ L 8 | เอบีโฟร์เอฟทียู 1XPA 33 / 4 "รวม175 ปอนด์6.75 "รูเกลียว1.187 "2"฿1,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XPA1 ด้ามจับพลาสติก สีดำ L 5 7/8
฿1,119 / หน่วย