1xrj2 | แปรงทาสี 4 นิ้ว 10-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1XRJ2 แปรงทาสี 4 นิ้ว 10-1/2 นิ้ว | AB4FXP

APPROVED VENDOR 1XRJ2 แปรงทาสี 4 นิ้ว 10-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4FXP รุ่น: 1XRJ2
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
฿251 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงทาสี
ความยาวแปรง2 15 / 16 "
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
วัสดุ Ferruleชุบดีบุก
สีของมือจับขาว
จัดการวัสดุพลาสติก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
ประเภทสีที่ใช้น้ำ
ขนาด4mm
สไตล์สายสะพายแบน
ความหนา11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9603404060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความยาวแปรงสีของมือจับจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทสีขนาดสไตล์ราคา
แปรงทาสี VENDOR 1TTV6 2 นิ้ว 10 นิ้ว | AB3JJK 1ทีทีวี69 / 16 "2 15 / 16 "โดยธรรมชาติไม้ปิดผนึก10 "สูตรน้ำ, น้ำมัน2"สายสะพายแบน฿650
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแปรงทาสี 1TTV7 3in. 11 นิ้ว | AB3JJL 1ทีทีวี711 / 16 "3.437 "โดยธรรมชาติไม้ปิดผนึก11 "สูตรน้ำ, น้ำมัน3"สายสะพายแบน฿1,060
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1TTV8 แปรงทาสี 4 นิ้ว 11-3 / 4 นิ้ว | AB3JJM 1ทีทีวี87 / 8 "3 11 / 16 "โดยธรรมชาติไม้ปิดผนึก11.75 "สูตรน้ำ, น้ำมัน4mmสายสะพายแบน฿1,350
อนุมัติผู้ขาย 1TTV9 แปรงทาสี 2 นิ้ว 19-3 / 4 นิ้ว | AB3JJN 1ทีทีวี99 / 16 "2.187 "โดยธรรมชาติไม้ที่ยังไม่เสร็จ19.75 "สูตรน้ำ, น้ำมัน2"หม้อน้ำงอ฿348
แปรงทาสี VENDOR 1TTW1 3 นิ้ว 20 นิ้ว | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "โดยธรรมชาติไม้ที่ยังไม่เสร็จ20 "สูตรน้ำ, น้ำมัน3"หม้อน้ำงอ฿560
แปรงทาสี VENDOR 1TTW2 3 นิ้ว 10-3 / 4 นิ้ว | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "โดยธรรมชาติไม้ปิดผนึก10.75 "สูตรน้ำ, น้ำมัน3"สายสะพายแบน฿1,180
แปรงทาสี VENDOR 1TTW3 2 นิ้ว 12-1 / 4 นิ้ว | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "โดยธรรมชาติไม้ปิดผนึก12.25 "สูตรน้ำ, น้ำมัน2"มุม Sash฿646

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XRJ2 แปรงทาสี 4 นิ้ว 10-1/2 นิ้ว
฿251 / หน่วย